Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0556.001.233
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
Destornillador con punta Stahlwille Hexagon C 8 L.32mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DIN 3128, tipo Phillips.
Descripción completa
Artículo No.
G0556.001.233
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
3
Longitud total (mm)
32
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
3
Longitud total (mm)
32
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Phillips
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
10
Type
1233
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0556.001.233
EAN
4018754010653
UBB
203122423221
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08030003