text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador con punta Stahlwille Hexagon C 6,3 L.25mm GR3


Para tornillos TORQ-SET®.

Artículo No. G0581.000.003
Sistema de atornillado Torq-set
Tamaño 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torq-set
Tamaño 3
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5
Type 13010

Números de artículo

Artículo No. G0581.000.003
EAN 4018754011667
UBB 203122664386
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08260003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.