text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Bahco PZ 8820 6,0 x 222


Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGO™ Destornillador aislado para tornillos Pozidriv Para trabajos en equipos eléctricos, hasta 1000V Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código-color del mango y su símbolo correspondiente Aleación de acero de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la varilla. Acabado pavonado de las puntas para mayor precisión ISO 8764 Control unitario y fabricados según IEC 60900

Artículo No. K0104.060.222
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 222
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Sistema de atornillado Pozidriv PZ
Aislamiento
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 222
Protección de aislamiento 1000 V
Asidero de material Otro
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Probado por VDE
Model ERGO

Números de artículo

Artículo No. K0104.060.222
EAN 7314150048304
UBB 240125030173
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr BE-8820S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.