text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Bahco IEC 8220 3,0 x 202


Destornillador aislado punta plana, para tornillos ranurados diseñado según los procesos científicos ERGOTM Para trabajar en instalaciones eléctricas de 1000 voltios ISO 2380, IEC 60900, certificado VDE Mango de 3 componentes, para máxima comodidad del usuario y transmisión de fuerza Varilla de aleación de acero de alto rendimiento Fácil de escoger la punta correcta, gracias al símbolo en el mango

Artículo No. K0101.030.202
Aislamiento
Longitud total (mm) 202
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 202
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Asidero de material Otro
Diseño de agarre Otro
Hoja abombada No
Material de la hoja Chrome-vanadium steel
Marca Bahco
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. K0101.030.202
EAN 7314150048243
UBB 240125028946
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr BE-8220S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.