text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Bahco IEC 8065 8,0 x 340


Destornillador aislado punta plana, para tornillos ranurados diseñado según los procesos científicos ERGOTM Para trabajar en instalaciones eléctricas de 1000 voltios ISO 2380, IEC 60900, certificado VDE Mango de 3 componentes, para máxima comodidad del usuario y transmisión de fuerza Varilla de aleación de acero de alto rendimiento Fácil de escoger la punta correcta, gracias al símbolo en el mango

Artículo No. K0100.080.340
Aislamiento
Longitud total (mm) 340
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 340
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 175
Anchura de la hoja (mm) 8
Asidero de material plástico
Diseño de agarre Otro
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 200
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. K0100.080.340
EAN 7314150033119
UBB 240125028862
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr BE-8065S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.