text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Bahco IEC 8010 2,5 x 177


Destornillador aislado punta plana, para tornillos ranurados diseñado según los procesos científicos ERGOTM Para trabajar en instalaciones eléctricas de 1000 voltios ISO 2380, IEC 60900, certificado VDE Mango de 3 componentes, para máxima comodidad del usuario y transmisión de fuerza Varilla de aleación de acero de alto rendimiento Fácil de escoger la punta correcta, gracias al símbolo en el mango

Artículo No. K0100.025.177
Aislamiento
Longitud total (mm) 177
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 177
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 75
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Asidero de material Otro
Diseño de agarre Otro
Hoja abombada No
Material de la hoja Chrome-vanadium steel
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 20
Model ERGO
Type VDE Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. K0100.025.177
EAN 7314150033058
UBB 240125028292
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr BE-8010S
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.