text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic black max. height 375 mm stand with LED


Artículo No. 3Z252111
Método de montaje Soporte (base)
Clase de protección II
Anchura 106
Color de la carcasa Negro
Tipo de tensión C.A.
Con regulador de intensidad
Con toma de corriente No
Embalado por 1

Especificaciones

Método de montaje Soporte (base)
Clase de protección II
Anchura 106
Color de la carcasa Negro
Tipo de tensión C.A.
Con regulador de intensidad
Con toma de corriente No
Ajustable
Con interruptor
Plegable
Longitud (mm) 165
Altura/profundidad (mm) 375
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tipo de luminaria Luminaria de escritorio
Conexión eléctrica con sistema de conectores
Tapa de material Sin cobertura
Tensión nominal (V) 220 - 240
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 1
Con balastos No
Temperatura de color (K) 3000 - 6500
Potencia máx. del sistema (W) 6
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 616
Color de la luz Blanco
Compatible con IFTTT No
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 50000
Sin función de regulación No
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Balastos intercambiables No
Altura regulable
Marca Fabory approved vendor

Números de artículo

Artículo No. 3Z252111
EAN 4002390079129
UBB 500581966636
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 8201790
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.