Luces de trabajo
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
Luces
Luces de trabajo
3W334354
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
Desk lamp LED Zirkon alum. ABS, iron, PC black Height 820 mm with clamp LED STYRO
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W334354
Método de montaje
Reprimición
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
C.A.
Con regulador de intensidad
Sí
Ajustable
Sí
Plegable
Sí
Altura/profundidad (mm)
820
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Método de montaje
Reprimición
Color de la carcasa
Negro
Tipo de tensión
C.A.
Con regulador de intensidad
Sí
Ajustable
Sí
Plegable
Sí
Altura/profundidad (mm)
820
Carcasa de material
Otro
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Tipo de luminaria
Luminaria de escritorio
Conexión eléctrica con sistema de conectores
Sí
Tapa de material
Sin cobertura
Tensión nominal (V)
100 - 240
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
1
Con balastos
No
Temperatura de color (K)
5000 - 5000
Potencia máx. del sistema (W)
12000
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
650
Color de la luz
Blanco
Compatible con IFTTT
No
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
50000
Sin función de regulación
No
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Temperatura de color ajustable
No
Flujo luminoso regulable
No
Ángulo del haz regulable
No
Balastos intercambiables
No
Altura regulable
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W334354
EAN
7612176084871
UBB
500581934964
UNSPSC
39111510
Artículo del fabricante nr
9000483602