text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black aluminium max. height 420 mm HANSA


Artículo No. 8I771203
Método de montaje Soporte (base)
Color de la carcasa Negro
Tipo de tensión C.A.
Con regulador de intensidad
Ajustable
Plegable
Altura/profundidad (mm) 420
Embalado por 1

Especificaciones

Método de montaje Soporte (base)
Color de la carcasa Negro
Tipo de tensión C.A.
Con regulador de intensidad
Ajustable
Plegable
Altura/profundidad (mm) 420
Carcasa de material Aluminio
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tipo de luminaria Luminaria de escritorio
Conexión eléctrica con sistema de conectores
Tapa de material Sin cobertura
Tensión nominal (V) 100 - 240
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 1
Con balastos No
Temperatura de color (K) 4500 - 4500
Potencia máx. del sistema (W) 9000
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 500
Color de la luz Blanco
Compatible con IFTTT No
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Sin función de regulación No
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Temperatura de color ajustable No
Flujo luminoso regulable No
Ángulo del haz regulable No
Balastos intercambiables No
Altura regulable
Marca Hansa

Números de artículo

Artículo No. 8I771203
EAN 7612176083638
UBB 500583490726
UNSPSC 39111510
Artículo del fabricante nr 9000483058
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.