text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black alum./plastic height 720 mm with table clamp with LED


Artículo No. 3U112150
Método de montaje Reprimición
Color de la carcasa Negro
Tipo de tensión C.A.
Ajustable
Plegable
Altura/profundidad (mm) 720
Carcasa de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Método de montaje Reprimición
Color de la carcasa Negro
Tipo de tensión C.A.
Ajustable
Plegable
Altura/profundidad (mm) 720
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tipo de luminaria Luminaria de escritorio
Conexión eléctrica con sistema de conectores
Tapa de material Sin cobertura
Tensión nominal (V) 230 - 230
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 1
Temperatura de color (K) 6000 - 6000
Potencia máx. del sistema (W) 11.5
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 750
Color de la luz Blanco
Compatible con IFTTT No
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Temperatura de color ajustable No
Flujo luminoso regulable No
Ángulo del haz regulable No
Altura regulable
Marca Fabory approved vendor

Números de artículo

Artículo No. 3U112150
EAN 4007735937119
UBB 500581910113
UNSPSC 39111510
Artículo del fabricante nr 9000483610
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.