text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 9 mm HSS cylinder shank row 1


Artículo No. 0B320376
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 250
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 0B320376
EAN 4015448489665
UBB 500573612768
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861148
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.