Brocas
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
Taladrar
Brocas
5Q117308
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
Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 8 mm HSS cylinder shank row 3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Q117308
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
265
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
390
Taladro de diámetro (mm)
8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
265
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Q117308
EAN
4015448490029
UBB
500582554696
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861184