text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 6 mm HSS cylinder shank row 1


Artículo No. 1H340781
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 1H340781
EAN 4015448489597
UBB 500581080495
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861141
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.