text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS-Co PROMAT


Artículo No. 5L069129
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 220
Taladro de diámetro (mm) 4.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5L069129
EAN 4015448737964
UBB 500582476569
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000865933
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.