text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 3 mm HSS cylinder shank row 3


Artículo No. 8Y398588
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 160
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 240
Taladro de diámetro (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 160
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8Y398588
EAN 4015448569176
UBB 500583691794
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861198
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.