Brocas
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
Taladrar
Brocas
6S526982
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
Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 3.5 mm HSS cylinder shank row
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6S526982
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
180
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
265
Taladro de diámetro (mm)
3.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
180
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Código de producto
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6S526982
EAN
4015448489931
UBB
500582914569
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861175