text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 2.5 mm HSS-Co PROMAT


Artículo No. 6V261668
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 95
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 140
Taladro de diámetro (mm) 2.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 95
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 6V261668
EAN 4015448737612
UBB 500582941380
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000865902
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.