text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 12 mm HSS cylinder shank row 3


Artículo No. 5O421915
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 330
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 480
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 330
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5O421915
EAN 4015448490104
UBB 500582510052
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861192
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.