text.skipToContent text.skipToNavigation

Decalcification pump ROMATIC 20 6.4 kg 230 V 40 l/min ROTHENBERGER


Artículo No. 9Y504713
Tensión de funcionamiento (V) 230
Tipo de corriente C.A.
Número máximo de revoluciones (1/min) 40
Con interruptor automático
Potencia máx. del motor (kW) 0.15
Altura estática máx. (mm) 10000
Carcasa de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión de funcionamiento (V) 230
Tipo de corriente C.A.
Número máximo de revoluciones (1/min) 40
Con interruptor automático
Potencia máx. del motor (kW) 0.15
Altura estática máx. (mm) 10000
Carcasa de material Otro
Grado de protección (IP) IPX4
Temperatura del medio (°C) 0 - 50
Marca Rothenberger
Type 61190, ROMATIC 20

Números de artículo

Artículo No. 9Y504713
EAN 4004625611906
UBB 500584031842
UNSPSC 40151550
Artículo del fabricante nr 8000739569
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.