text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Tuerca hexagonal Lubrinox A4 M22


Artículo No. 55082.220.001
Diámetro
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.

Descripción

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales.

.

¿Por qué eligió Lubrinox®

  • Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos
  • Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente
  • ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo
  • aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria
  • Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad
  • funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite®
  • Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 55082.220.001
EAN 8725928143661
UBB 500728577205
UNSPSC 31161619
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.