text.skipToContent text.skipToNavigation

Maletín de herramientas Knipex «RED» vacío


Caja de herramientas RED Maletín de plástico de alta calidad, versátil y resistente a los golpes. Inserto de espuma con estructura de nido de abeja para equipos variables. Dimensiones exteriores (An x Al x P): 340 x 56 x 275 mm. sin herramientas. - Dimensión exterior (interior) anchura mm: 340mm- Dimensión exterior (interior) altura mm: 56mm- Dimensión

Položka č. K1392.002.125
Color Red
Anchura 340
Diseño Caja de herramientas
Altura 56
Profundidad 275
Ambalat la 1

technické údaje

Color Red
Anchura 340
Diseño Caja de herramientas
Altura 56
Profundidad 275
Clase de calidad Otro
Material plástico
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Con espuma
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 530
Type Tool Box

Popis

Caja de herramientas RED Maletín de plástico de alta calidad, versátil y resistente a los golpes. Inserto de espuma con estructura de nido de abeja para equipos variables. Dimensiones exteriores (An x Al x P): 340 x 56 x 275 mm. sin herramientas. - Dimensión exterior (interior) anchura mm: 340mm- Dimensión exterior (interior) altura mm: 56mm- Dimensión exterior (interior) profundidad mm: 275mm

Čísla materiálu

Položka č. K1392.002.125
EAN 4003773045175
UBB 240120682929
UNSPSC 27112137
Číslo materiálu výrobcu 00 21 15 LE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.