text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuchillo fijo Gedore 10 cm


Extremadamente afilada, Hoja de acero al carbono C75, Mango de haya, Con mango de madera de haya

Artículo No. G4245.000.100
Longitud de la hoja (mm) 100
Extensible No
Longitud total (mm) 220
Plegable No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Extensible No
Longitud total (mm) 220
Plegable No
Protección de aislamiento 1000 V No
Con enclavamiento No
Con cubierta protectora No
Con rascador No
Con zapata flotante No
Cuchilla de cable No
Cuchilla retráctil No
Auto-retráctil No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 67
Codigo SA 82119200
Type Fixed Knife

Descripción

Extremadamente afilada, Hoja de acero al carbono C75, Mango de haya, Con mango de madera de haya

Números de artículo

Artículo No. G4245.000.100
EAN 4036535011705
UBB 240636024038
UNSPSC 27111503
Artículo del fabricante nr 9102520
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.