text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuchilla para cables Gedore 0291-06 cm


Cuchilla de acero al carbono C75 extremadamente afilada, mango de haya, con mango de madera de haya

Artículo No. G4236.000.060
Longitud de la hoja (mm) 60
Extensible No
Longitud total (mm) 175
Plegable No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 60
Extensible No
Longitud total (mm) 175
Plegable No
Protección de aislamiento 1000 V No
Con enclavamiento No
Con cubierta protectora No
Con rascador No
Con zapata flotante No
Cuchilla de cable No
Cuchilla retráctil No
Auto-retráctil No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 44
Código de producto 82119200
Model 0291-06
Type Cable Knife

Descripción

Cuchilla de acero al carbono C75 extremadamente afilada, mango de haya, con mango de madera de haya

Números de artículo

Artículo No. G4236.000.060
EAN 4036535029106
UBB 240187060449
UNSPSC 27111503
Artículo del fabricante nr 9107910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.