text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuchillo Bahco 2446 2446


Cuchillo robusto con una cuchilla de acero inoxidable macizo para usos múltiples Mango bicomponente para máxima comodidad de uso y un agarre seguro La longitud total del producto 220 mm, longitud de la lámina de 100 mm Suministrado con una práctica funda para llevar en el cinturón Caja expositora de 15 unidades

Artículo No. L6136.002.446
Longitud de la hoja (mm) 100
Longitud total (mm) 220
Asidero de material plástico
Material cuchilla Acero inoxidable
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 100
Longitud total (mm) 220
Asidero de material plástico
Material cuchilla Acero inoxidable
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 150
Type Tradesman Knife

Números de artículo

Artículo No. L6136.002.446
EAN 7314150128648
UBB 500613287589
UNSPSC 27111503
Artículo del fabricante nr 2446
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.