text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuchilla Wera Kraftform Kompakt 62 i 1 x 154mm

Artículo No. 7I670500
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 154
Antimagnético No

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 154
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 154
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Ancho de llave (accionamiento hexagonal) (mm) 9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca WERA

Números de artículo

Artículo No. 7I670500
EAN 4013288104120
UBB 500643552465
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05003411001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.