Sierras
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Fresar
Sierras
0F467380
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
Cuchilla para redondear esquinas de buhardillas C700 HSSE Blanc 16,0 mm x 6,0 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0F467380
Diseño
Cortador de redondeo
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
16
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
21
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cortador de redondeo
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
16
Número de dientes
4
Material de corte
HSS-E
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
21
Marca
Dormer
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F467380
EAN
7320760074404
UBB
500629573089
UNSPSC
23151901
Artículo del fabricante nr
C7006.0