text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuchilla para cables Gedore 0042-09 cm


Plegable, Uso universal, Hoja de acero al carbono C75 extremadamente afilada, Mango de madera dura resistente a la intemperie, Mango de madera dura resistente a la intemperie

Artículo No. G4237.000.090
Longitud de la hoja (mm) 90
Extensible No
Longitud total (mm) 195
Plegable
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 90
Extensible No
Longitud total (mm) 195
Plegable
Protección de aislamiento 1000 V No
Con enclavamiento No
Con cubierta protectora No
Con rascador No
Con zapata flotante No
Cuchilla de cable
Cuchilla retráctil No
Auto-retráctil No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 67
Codigo SA 82119200
Model 0042-09
Type Cable Knife

Descripción

Plegable, Uso universal, Hoja de acero al carbono C75 extremadamente afilada, Mango de madera dura resistente a la intemperie, Mango de madera dura resistente a la intemperie

Números de artículo

Artículo No. G4237.000.090
EAN 4036535004202
UBB 240187060282
UNSPSC 27111503
Artículo del fabricante nr 9100660
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.