text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuchilla Knipex 17 x 3mm para cortar chapa metálica


Spare blade for 90 55 280 For cutting iron, copper or aluminium sheet metal up to max. 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness. Materials are cut without deformation. Clean cut edges - no trimming activities needed. With chip breaker. Easy handling. Cutting width: 2.7 mm. self-service card/blister.

Artículo No. K1105.590.280
Adecuado para Otro
Material Otro
Forma de la cuchilla Otro
Espesor máx. del material (mm) 2
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Otro
Material Otro
Forma de la cuchilla Otro
Espesor máx. del material (mm) 2
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA 8203200000

Descripción

Spare blade for 90 55 280 For cutting iron, copper or aluminium sheet metal up to max. 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness. Materials are cut without deformation. Clean cut edges - no trimming activities needed. With chip breaker. Easy handling. Cutting width: 2.7 mm. self-service card/blister.

Números de artículo

Artículo No. K1105.590.280
EAN 4003773027355
UBB 240184701870
UNSPSC 27111521
Artículo del fabricante nr 90 59 280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.