text.skipToContent text.skipToNavigation

Cuchilla de sable Bosch S 925 VF S925VF Metal 5 piezas


Hoja de sierra sable S 925 VF Heavy for Metal, bS 925 VF/b, BIM, dentado Vario, Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (100 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo

Artículo No. B4956.657.407
Longitud total (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Adecuado para acero inoxidable No
Distancia entre dientes (mm) 1.8
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Versión de metal duro No
Marca Bosch

Descripción

La hoja de sierra de sable S 925 VF Heavy for Metal proporciona cortes suaves y sin esfuerzo en metal. Su material de calibre grueso (1,25 mm) proporciona la estabilidad necesaria en la demolición de metales. Además, la geometría de los dientes de la hoja de sierra está optimizada para un corte fácil, cómodo y sin vibraciones. La hoja BIM (bimetálica) está diseñada para cortar acero de resistencia normal en aplicaciones de demolición. Su paso de diente variable (1,8/2,6 mm) se puede utilizar en tubos y perfiles con un grosor de pared de 2 mm a 10 mm. Está equipada con una longitud estándar de 150 mm, lo que proporciona una capacidad de corte de hasta 100 mm.

Números de artículo

Artículo No. B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
Artículo del fabricante nr 2608657407
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.