Otros
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Otros
9D556979
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
Cross-cut and mitre saw KGZ 305 E 340 x 100 mm 2000 W 4500 min-¹ 305 x 30 mm HOLZSTAR
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9D556979
Anchura
570
Altura
790
Longitud
835
Consumo nominal (W)
2000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
305
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4500
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
570
Altura
790
Longitud
835
Consumo nominal (W)
2000
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
305
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4500
Anchura de corte operación chop 90°/90 (mm)
340
Profundidad de corte operación de corte 90°/90 (mm)
100
Anchura de corte 45°/45 (mm)
240
Profundidad de corte 45°/45 (mm)
40
Marca
HOLZSTAR
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9D556979
EAN
4036351047506
UBB
500583743934
UNSPSC
27112709
Artículo del fabricante nr
5702305