text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Anillo de extracción de polvo GCD 12 JL


Artículo No. B4553.000.005
Anchura 327
Altura 383
Tensión (V) 240
Longitud (mm) 517
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 20
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 327
Altura 383
Tensión (V) 240
Longitud (mm) 517
Consumo nominal (W) 2000
Peso de la máquina (kg) 20
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 305
Agujero de la hoja de sierra (mm) 25.4
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 1500
Marca Bosch
Model GCD 12 JL
Type Circular Saw

Números de artículo

Artículo No. B4553.000.005
EAN 3165140721561
UBB 500620054477
UNSPSC 23152102
Artículo del fabricante nr 0601B28000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.