text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Sander RC7240-Lijadora angular


Artículo No. R5030.000.005
Anchura 65
Altura 150
Longitud 307
Velocidad de rotación (1/min) 4500
Peso de la máquina (kg) 2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 178
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 65
Altura 150
Longitud 307
Velocidad de rotación (1/min) 4500
Peso de la máquina (kg) 2
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 178
Diámetro máx. del disco (mm) 178
Vibraciones (m/s²) 2.5
Presión máx. de funcionamiento (psi) 91.37
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 170

Números de artículo

Artículo No. R5030.000.005
EAN 8717659199413
UBB 500570295849
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RC7240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.