Brocas
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
Brocas
1S013265
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
Broca reversible Rodac 800 RPM 0,37 kW 1/4» BSP Entrada de aire 1,5 m/s².
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1S013265
Anchura
45
Altura
160
Longitud
219
Peso de la máquina (kg)
1.3
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Velocidad de giro en vacío (1/min)
800
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
45
Altura
160
Longitud
219
Peso de la máquina (kg)
1.3
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Luz del portabrocas (mm)
13 - 13
Velocidad de giro en vacío (1/min)
800
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Volumen de aire necesario
132
Model
l/R
Safety
l/R
Type
BH_NF_inh_03_EN
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1S013265
EAN
8717659236934
UBB
500632161591
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RC2113