Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
1014300A
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
Llave de carraca Rodac 3/8« cuadrada 34Nm 1/4» BSP 260RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1014300A
Anchura
29
Altura
37
Longitud
130
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
260
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
29
Altura
37
Longitud
130
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
260
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
34
Par de apriete máx. (Nm)
34
Modelo de carraca
Sí
Impulsor
Sí
Volumen de aire necesario
108
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1014300A
EAN
8717659222616
UBB
500617267041
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
1014300A