text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Torx Screwdriver Bit T60 0.438" 60mm Length


Artículo No. 6P189612
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 60
Tamaño (TX) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 60
Tamaño (TX) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.438
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Action
Type Torx Screwdriver Bit

Números de artículo

Artículo No. 6P189612
EAN 8717981355181
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr DO697LG160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.