text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Kern Counting scale weighing range 15 kg, num. script 0.2 g weighing platform


Artículo No. 7E983713
Anchura 320
Altura 125
Memoria de valores medidos
Longitud (mm) 350
Tipo de batería Fuente de alimentación de red
Rango de pesaje (kg) 15 - 15
Longitud de la zona de pesaje (mm) 225
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 320
Altura 125
Memoria de valores medidos
Longitud (mm) 350
Tipo de batería Fuente de alimentación de red
Rango de pesaje (kg) 15 - 15
Longitud de la zona de pesaje (mm) 225
Anchura de la zona de pesaje (mm) 295
Calibrado
Marca Kern
Codigo SA
Type CPB 15K0.2N

Números de artículo

Artículo No. 7E983713
EAN 4045761124387
UBB 500583082929
UNSPSC 41111508
Artículo del fabricante nr 9182486572
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.