Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
4P289475
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 6.3 mm HSS TiN Z.3 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4P289475
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud (mm)
45
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
1.5-6.3
Marca
Promat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud (mm)
45
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
1.5-6.3
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4P289475
EAN
4015448534419
UBB
500582170303
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
4000865190