Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
4V700623
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 12.4 mm HSS TiN Z.3 PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4V700623
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
56
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
2.8-12.4
Marca
Promat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
56
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
2.8-12.4
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4V700623
EAN
4015448417293
UBB
500582244322
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
4000865195