text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 12.4 mm HSS PROMAT


Numer artykułu 4O536891
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 56
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 2.8-12.4
Marca Promat
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 56
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 2.8-12.4
Marca Promat
Codigo SA 82079091

Numery artykułów

Numer artykułu 4O536891
EAN 4015448760528
UBB 500582168422
UNSPSC 27112812
Artykuł producenta nr 4000865178
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.