Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
3W353045
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
Countersink DIN 335 C 90 deg nominal dm 6.3 mm carbide, bright Z.3 shank dm 5 mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Artículo No.
3W353045
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud (mm)
45
Material de corte
HM
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
6.3 - 6.3
Marca
Ruko
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud (mm)
45
Material de corte
HM
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
6.3 - 6.3
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3W353045
UBB
500719268491
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
102261/RUKO