text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink DIN 335 C 90 deg nominal dm 20.5 mm carbide, bright Z.3 shank dm 10


Artículo No. 7E484803
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HM
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HM
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 7E484803
UBB 500719268988
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 102266/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.