text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink DIN 335 C 90 deg nominal dm 12.4 mm carbide, bright Z.3 shank dm 8 m


Referência 9S822641
Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 56
Material de corte HM
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Marca Ruko
Embalado por 1

Especificações

Diámetro del eje (mm) 8
Longitud (mm) 56
Material de corte HM
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 12.4 - 12.4
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 9S822641
UBB 500719268723
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 102264/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.