text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 334 C 60 degr. D. nominal 12,5 mm HSS Z.3 PROMAT


HSS. DIN 334 C. 3 lames. Angle de fraisage de 60°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Objednací číslo 4J212677
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (mm) 56
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Baleno po 1

Specifikace

Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (mm) 56
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Diamètre chanfrein (mm) 3.2-12.5
Marque Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J212677
EAN 4015448742944
UBB 500582101910
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 4000865127
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.