Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
8J165871
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
Countersink bit 90 deg nominal dm 20.5 mm HSS Z.3 RUKO
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8J165871
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
48
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
48
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8J165871
EAN
4007140038487
UBB
500715836655
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
102318