Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
7U438063
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
Countersink bit 90 deg nominal dm 16.5 mm HSS Z.3 RUKO
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7U438063
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
47
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
16.5 - 16.5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6.3
Longitud
47
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
16.5 - 16.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7U438063
EAN
4007140038470
UBB
500715836242
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
102317