text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink 75 deg nominal diameter 8.3 mm HSS Z.3 shank diameter 6 mm PROMAT


Artículo No. 9V127635
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (mm) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 75
Diámetro de avellanado (mm) 2-8.3
Marca Promat
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (mm) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 75
Diámetro de avellanado (mm) 2-8.3
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9V127635
EAN 4015448742999
UBB 500583974778
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 4000865132
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.