text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink 75 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm PROMAT


Artículo No. 7F196832
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 75
Diámetro de avellanado (mm) 4-16.5
Marca Promat
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 75
Diámetro de avellanado (mm) 4-16.5
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7F196832
EAN 4015448743040
UBB 500583086490
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 4000865135
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.