text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink 120 deg nominal diameter 8.3 mm HSS Z.3 shank diameter 6 mm PROMAT


Artículo No. 0G194725
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (mm) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 120
Diámetro de avellanado (mm) 2-8.3
Marca Promat
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (mm) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 120
Diámetro de avellanado (mm) 2-8.3
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0G194725
EAN 4015448743088
UBB 500573668612
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 4000865139
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.