text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink 120 deg nominal diameter 25 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm PROMAT


Artículo No. 3C134173
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 120
Diámetro de avellanado (mm) 5-25
Marca Promat
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 120
Diámetro de avellanado (mm) 5-25
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3C134173
EAN 4015448743132
UBB 500581658175
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 4000865144
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.