Nedtrain Oud
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
Herramientas de plomería
Herramientas de plomería
Cortatubos
7M345283
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
Cortatubos Gedore TUBEX 222040 para tubos de acero/SML/fundición de 42-114mm 52mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
7M345283
Longitud
520
Diámetro del tubo (mm)
['48.000', '114.000']
Adecuado para acero
Sí
Con desbarbador interior de tubo
No
Con ajuste rápido
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
520
Diámetro del tubo (mm)
['48.000', '114.000']
Adecuado para acero
Sí
Con desbarbador interior de tubo
No
Con ajuste rápido
No
Telescópico
No
Model
222040
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Ideal para trabajar en lugares estrechos y de difícil acceso, ya que no es necesario girar la fresa 360°, Cambiando los discos de corte, también se puede utilizar para tubos de acero inoxidable (tamaño 2"), Bastidor de fundición maleable, Con avance elástico mediante sistema de muelle especialmente instalado (tamaño 2"), Husillo protegido por prolongación de manguito, Esmaltado en azul, husillo acabado en metal de cañón, lacado en azul, husillo bruñido
Números de artículo
Artículo No.
7M345283
EAN
4017981222044
UBB
500642403496
UNSPSC
23241610
Artículo del fabricante nr
4553420